CRS GC セプタ Marathon 旧MNグレード 25個入

商品レビューを投稿する
33日以内出荷返品不可 33日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(25個) 注文コード 86342727 品番 041911
参考基準価格(税別)¥6,400 販売価格(税込) ¥7,038
販売価格(税別)
6,398

GC用セプタ、長寿命セプタ

仕様●グレード:Marathon(旧MNグレード)●OD:5mm●入数:25●材質:シリコン●耐熱温度:350℃●ガイド:センターガイド●梱包形態:ブリスターパック アズワン品番67-4601-12

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「びん/容器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする