※オールステンレス製ビーカー

BK5 ステンレスビーカー MONOVATE(旧:日東金属工業) 86346671 BK5 ステンレスビーカー MONOVATE(旧:日東金属工業) 86346671

ステンレスビーカー

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 86346671 品番 BK5
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月16日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥9,660 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998

オールステンレス製ですので、製薬、化学系での使用に最適です。
大きめの口で、高粘度の薬品でも液ダレしません。
底面フラットタイプです(粉・液だまりなし)。

種類手付ビーカー 容量(L)5 用途計量用や投入用に便利です。 トラスコ品番814-6995 材質ステンレス(SUS304) 厚さ(mm)0.8 質量(kg)1.1 外径(Φmm)287 内径×高さH(Φmm×mm)180×230 持ち手片手 アズワン品番61-0753-41

商品説明動画

ステンレスビーカーの比較
この動画は、2人が参考にしています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
86346662
2025-05-09
用途:
液体を注ぐときに、こぼれない!
森林浴ジャパン合同会社 様 (製造業)

以前、安いステンレスビーカーを使っていましたが、液体を移す際に、注ぎ口から水がこぼれるのがストレスでした。
今回、買い替えにあたり、「ステンレスビーカーは高くても良いものを選ぶべき」だと確信し、レビューはないものの見た目が美しいこちらのビーカーを購入しました。

結果は大正解でした。液体を注ぐときに、まったくこぼれないからです。
あとはステンレスの質なのか、磨き具合なのか分かりませんが、やたらと美しく感じます。

「注ぎ口から液体がこぼれない」ということに価値を感じる方には、おすすめです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ビーカーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/836/
2023-01-27
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-07

「ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする