曜日別特売
A22PD10GJ Φ22中きのこ形押しボタンスイッチ モメンタリ金属リング 1a A22PD10シリーズ マルヤス電業 86356149

A22PD10GJ Φ22中きのこ形押しボタンスイッチ モメンタリ金属リング 1a A22PD10シリーズ マルヤス電業 86356149
A22PD10GJ Φ22中きのこ形押しボタンスイッチ モメンタリ金属リング 1a A22PD10シリーズ マルヤス電業 86356149

Φ22中きのこ形押しボタンスイッチ モメンタリ金属リング 1a A22PD10シリーズ

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
この商品は仕様など4種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
仕様
●取付穴寸法:22Φ●形状:中きのこ形●リング材質:金属●動作:モメンタリ●接点構成:1a●ボタン部色:緑●コンタクトユニットタイプ:JC●保護構造:IP65
注文コード
86356149
品番
A22PD10GJ
参考基準価格(税別)¥910販売価格(税込)¥956
販売価格(税別)
¥869

配電盤・制御盤・操作盤などあらゆる用途に適した盤面制御機器です。

アズワン品番
67-4680-66
仕様
●取付穴寸法:22Φ●形状:中きのこ形●リング材質:金属●動作:モメンタリ●接点構成:1a●ボタン部色:緑●コンタクトユニットタイプ:JC●保護構造:IP65

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホイスト用押釦開閉器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする