※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アイリスオーヤマ
アイリスオーヤマの 収納家具
アイリスオーヤマの クローゼット・押入れチェスト
クローゼットチェスト
(1件のレビュー)
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
86357241
品番
CLZ504
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
サイズ
(外寸):W395×D505×H795mm(キャスター取付時)
引出し内寸:W320×D450×H167mm
トラスコ品番
512-6525
材質
本体・引出し:ポリプロピレン、ポリアセタール
耐荷重(kg)
引出し各 4
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
沖縄地方
数量1につき
¥
2,400
/
税込
¥
2,640
離島
数量1につき
¥
4,800
/
税込
¥
5,280