アイリスオーヤマ アイリスオーヤマの オフィス家具 アイリスオーヤマの 収納家具 アイリスオーヤマの クローゼット・押入れチェスト クローゼットチェスト クローゼットチェスト 注文コード (1件のレビュー) サイズ (外寸):W395×D505×H795mm(キャスター取付時) 引出し内寸:W320×D450×H167mm トラスコ品番512-6525 材質本体・引出し:ポリプロピレン、ポリアセタール 耐荷重(kg)引出し各 4 内容量1個 注意 ※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 CLZ504 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 86357241 CLZ504 オープン 取扱い終了メーカー直送代引不可地域運賃 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 収納家具 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity WPフレーム付衣類収納スタイル 東和産業 税込¥1,978~ ¥1,798~ オープンラックシステム 猫ホーム4個セット AIS (エイ・アイ・エス) 税込¥20,878 ¥18,980 バスケットへ 押入れ収納ロング台車 タワー ホワイト 山崎実業 税込¥5,940 ¥5,400 バスケットへ オープンラックシステム300*300*300×4セット AIS (エイ・アイ・エス) 税込¥9,898 ¥8,998 フィッツケース 天馬 税込¥17,578~ ¥15,980~ くまのプーサン ミニやわらかバケツ 錦化成 税込¥659 ¥599 ディズニー チョコバス 錦化成 税込¥879 ¥799 フィッツケース アドバンス 天馬 税込¥4,948~ ¥4,498~ 整理棚 YAMAZEN(山善) 税込¥7,148~ ¥6,498~ フィッツケース 天馬 税込¥5,718~ ¥5,198~ キャリング救急箱 ライクイット 税込¥1,648 ¥1,498 バスケットへ スヌーピー モッテケース 錦化成 税込¥2,198 ¥1,998 WPフレーム付衣類収納ベーシック 東和産業 税込¥1,648~ ¥1,498~ 押入れ収納ロング台車 タワー ブラック 山崎実業 税込¥5,940 ¥5,400 バスケットへ オープンラックシステム300*300*300×4セット AIS (エイ・アイ・エス) 税込¥9,898 ¥8,998 バスケットへ スチールウッドラック アイリスオーヤマ 税込¥6,268~ ¥5,698~ (1) スヌーピー コレクトBOX S 錦化成 税込¥769 ¥699 竹炭収納ケース 羽毛布団用 アルファックス 税込¥1,978 ¥1,798 バスケットへ 竹炭収納ケース 衣類用 アルファックス 税込¥2,198 ¥1,998 バスケットへ スリッパ掛 CF-1 シロクマ 税込¥945 ¥859 カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウオフィス家具/照明/清掃用品オフィス家具収納家具クローゼット・押入れチェスト 商品レビュー 平均満足度: 総レビュー件数: 1 件 毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する 対象商品: 86357241 2017-12-05 用途: 電機部品の整理、収納 田口電気管理事務所 様 (サービス業) 機械的な強度もあり透明で中身がよく見えて使いやすい 参考になった よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「収納家具」にはこんなカテゴリがあります クローゼット・押入れチェスト シェルフ 本棚・ラック 食器棚・ キッチン収納 テレビ台・ローボード リビングチェスト ドレッサー 収納ボックス カラーボックス カラーボックス用オプション ハンガーラック 新聞・雑誌収納 履物収納 シェアする マイページ 最近見た商品