00I-021-09 USL-PTFEチューブ ミリサイズ 10m 00Iシリーズ ユニバーサル 86367235

USL-PTFEチューブ ミリサイズ 10m 00Iシリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送6日以内出荷とは
内容量1巻注文コード86367235品番00I-021-09
参考基準価格(税別)¥7,900販売価格(税込)¥8,688
販売価格(税別)
7,898

フッ素樹脂PTFE製のチューブです。

材質フッ素樹脂PTFE長さ(m)10使用温度範囲(℃)-65~250内径(Φmm)1.5外径(Φmm)3アズワン品番62-7101-11

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チューブ/ホース類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする