手提げ金庫 A4

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 86367696 品番 SBXA4BL
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月18日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

A4サイズ手提げ金庫です。シリンダー錠とダイヤル錠のダブルロックでしっかりと中身を保管し安全です。防犯ブザー機能付きで、スイッチをオンにした状態で持ち上げるとブザーが鳴ります。小銭の管理に便利なコイントレーが付いています。A4サイズの金庫なので大切な書類などをきれいに収納できます。グリーン購入法適合商品です。

外寸(幅×奥行×高さ)(mm)360×255×155 ブルー トラスコ品番512-0951 材質(本体)スチール 質量(g)4100 収納サイズA4 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)36×25.5×15.5 施錠方法シリンダー錠とダイヤル錠 材質(パネル)前面パネル・トレー:ABS(再生材60.4%使用)
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「金庫・保管庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする