※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ミゼットキャビネット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 86377006 品番 M12A
参考基準価格(税別)¥174,700 販売価格(税込) ¥186,780
販売価格(税別)
169,800

全段の引出しがロックされるオールロック機構です。
大仕切は50mmピッチで、小仕切は25mmピッチで仕切ることが出来ます。
粉体塗装のため、従来の塗装より錆びにくくキズもつきにくい。
小さな部品や修理工具の保管におすすめです。

質量(kg)35 トラスコ品番136-3021 高さ(mm)882 仕様【引出し組合せ(D6)】3段・【引出し組合せ(D12)】2段・【引出し組合せ(D18)】2段 材質スチール 若草 奥行(mm)407 間口(mm)418 均等荷重(kg)【引出し1枚当たり】20(パーティション2枚、ディバイダー6枚を含む) 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)418×407×882
注意
※転倒の恐れがありますので、一度に複数の引出しを引出さないでください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,200 / 税込 ¥1,320
沖縄地方数量1につき ¥2,400 / 税込 ¥2,640
離島数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャビネット・ツールキャビネット本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする