※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪製罐
大阪製罐の 物品棚/収納用品
大阪製罐の キャビネット・ツールキャビネット
大阪製罐の キャビネット・ツールキャビネット本体
ライトキャビネット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
86377453
品番
51218
参考基準価格(税別)
¥232,800
販売価格(税込)
¥175,780
販売価格(税別)
¥
159,800
バスケットに入れる
間口(mm)
591
奥行(mm)
557
高さ(mm)
1281
質量(kg)
95
材質
スチール
仕様
【引出し組合せ(5D150)】4段・【引出し組合せ(5D200)】3段
トラスコ品番
809-2690
均等荷重(kg)
【引出し1枚あたり】50
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
591×557×1281
注意
※転倒の恐れがありますので、一度に複数の引出しを引出さないでください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません