YUZUシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●本体:85×65×85mm●内容量:300g●成分:塩化Na、シア脂、グリセリン、PG、水、ココイルグルタミン酸Na、ホホバ種子油、アルガニアスピノサ核油、ユズ果皮油※、ユズ種子油、香料、PEG-115M ●※植物から抽出した精油を使用しています。 注文コード86377788 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,200
この商品は仕様など6種類から選べます 他の種類を見る

アロマ専門メーカーが日本産の香りとお塩にこだわり作りました。厳選された高知県産ユズ精油※1配合の爽やかな香り。伸びるお塩がお肌にしっとり密着。シアバター※2のうるおいベールが乾燥からお肌を守ります。瀬戸内産のきめ細かなお塩が古い角質を取り除き、すべすべのなめらかな肌へ導きます。※1ユズ果皮油。※2シア脂。

仕様●本体:85×65×85mm●内容量:300g●成分:塩化Na、シア脂、グリセリン、PG、水、ココイルグルタミン酸Na、ホホバ種子油、アルガニアスピノサ核油、ユズ果皮油※、ユズ種子油、香料、PEG-115M ●※植物から抽出した精油を使用しています。 アズワン品番67-4715-96
注意
●※植物から抽出した精油を使用しています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「皮膚保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする