※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪製罐
大阪製罐の 物品棚/収納用品
大阪製罐の キャビネット・ツールキャビネット
大阪製罐の キャビネット・ツールキャビネット用オプション
引出しボックス
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
内容量
1個
引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
474×358×53・113(各1段)
注文コード
86379553
品番
SDB3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥67,600
この商品は
引出し内寸法・間口
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
各引出しに縦仕切2枚付
トラスコ品番
136-1009
質量(kg)
16
材質(本体)
スチール
間口W×奥行D×高さH(mm)
550×420×290
引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
474×358×53・113(各1段)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
沖縄地方
数量1につき
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
離島
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600