※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量
1台
注文コード
86379727
品番
51011
参考基準価格(税別)¥233,300
販売価格(税込)
¥186,780
販売価格(税別)
ハンドツールの保管におすすめです。
引出しストロークは単式レール機構で427mmです。
上部の小判錠を施錠すると全段の引出しがロックされます。
引出し1枚毎にラッチ機構付です。
ワンタッチで開閉は簡単です。
標準仕切はパーティション(縦仕切)2枚・ディバイダー(横仕切)6枚で9升に仕切れるようになっています。
パーティションは50mmピッチで9ヶ所に、ディバイダーは25mmピッチで19ヶ所に仕切れるようになっていて自由に仕切変えができます。
粉体塗装のため、従来の塗装より錆びにくくキズもつきにくいです。