※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

軽量キャビネット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 86379763 品番 5809
参考基準価格(税別)¥206,300 販売価格(税込) ¥164,780
販売価格(税別)
149,800

ハンドツールの保管におすすめです。
引出しストロークは単式レール機構で427mmです。
上部の小判錠を施錠すると全段の引出しがロックされます。
引出し1枚毎にラッチ機構付です。
ワンタッチで開閉は簡単です。
標準仕切はパーティション(縦仕切)2枚・ディバイダー(横仕切)6枚で9升に仕切れるようになっています。
パーティションは50mmピッチで9ヶ所に、ディバイダーは25mmピッチで19ヶ所に仕切れるようになっていて自由に仕切変えができます。
粉体塗装のため、従来の塗装より錆びにくくキズもつきにくいです。

間口(mm)591 奥行(mm)557 高さ(mm)881 質量(kg)73 材質スチール 仕様【引出し組合せ(5D100)】6段・【引出し組合せ(5D200)】1段 トラスコ品番136-5726 グリーン 均等荷重(kg)【引出し1枚あたり】50 引出し数7 ロック機構ラッチ機構付 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)591×557×881
注意
※転倒の恐れがありますので、一度に複数の引出しを引出さないでください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750
沖縄地方数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
離島数量1につき ¥7,000 / 税込 ¥7,700

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャビネット・ツールキャビネット本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする