※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

中量キャビネット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 引出し数6 引出し組合せ【引出し組合せ(6D100)】6 注文コード86382423 品番6601
参考基準価格(税別)¥219,200 販売価格(税込) ¥186,780
販売価格(税別)
169,800
この商品は引出し数・引出し組合せなど70種類から選べます 他の種類を見る
仕様オールロック機構、ラッチ機構、単式レール機構 トラスコ品番135-9475 セット内容引出し1枚につきパーテーション3枚、デバイダー8枚 材質スチール 質量(kg)83 若草(グリーン) 高さ(mm)681 奥行(mm)557 間口(mm)693 均等荷重(kg)80 引出し数6 表面処理粉体塗装 最大積載量(kg)600 引出し組合せ【引出し組合せ(6D100)】6 色(本体)若草(グリーン) グリーン購入法適合 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)693×557×681 開閉ストローク(mm)427(85.4%)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャビネット・ツールキャビネット本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする