マルナカ
マルナカの 冷房用品
マルナカの 冷風機・冷風扇・除湿機・ミストファン
マルナカの ミストファン
MNS1(ミナノス)オゾンミスト発生器
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
86382748
品番
MNS1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
オゾン水濃度(mg/L)
連続ミスト発生時:5以上
発生方式
電解法
容量(mL)
ミスト発生量:550〜650/hr
使用水
水道水
電源(V)
AC100
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません