リビングワークデスク 3699シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード86388805 品番3699-0252
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥9,760
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

机上に小物収納ポケットが付いた折りたたみ式のワークデスク。、自宅のインテリアに馴染むカラー&シンプルデザインです。

仕様●材質:天板:(表面)メラミン化粧板(芯材)MDF、脚部:スチール、ポケット:布(ポリエステル)●カラー:天板:ダークブラウン 脚:ブラック ポケット:グレー●外寸法:幅800×奥行450×高さ920mm(デスク高さ:720mm、パネル高さ:200mm)●折りたたみ時寸法:幅800×高さ920×厚さ80mm●天板厚さ:18mm●下肢空間寸法:幅740×高さ700mm●質量:9.54kg●耐荷重:天板:約20kg●機能:アジャスター機能●仕様:折りたたみ式(折りたたみ防止ロック付き) アズワン品番67-4743-25

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィス用デスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする