仕様●材質:天板:(表面)メラミン化粧板(芯材)MDF、脚部:スチール、ポケット:布(ポリエステル)●カラー:天板:ナチュラル 脚:ホワイト ポケット:アイボリー●外寸法:幅800×奥行450×高さ920mm(デスク高さ:720mm、パネル高さ:200mm)●折りたたみ時寸法:幅800×高さ920×厚さ80mm●天板厚さ:18mm●下肢空間寸法:幅740×高さ700mm●質量:9.54kg●耐荷重:天板:約20kg●機能:アジャスター機能●仕様:折りたたみ式(折りたたみ防止ロック付き)
アズワン品番67-4743-24