BIO-BIK
BIO-BIKの ガラス・樹脂・金属容器
BIO-BIKの フリージングコンテナ(フリーズボックス)
クライオ フリーズラック 25本立 5個入 5700シリーズ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1パック(5個)
注文コード
86389654
品番
5700Y
参考基準価格(税別)
¥6,900
販売価格(税込)
¥7,588
販売価格(税別)
¥
6,898
バスケットに入れる
積み重ねができます。、サンプルの管理に便利な座標番号つきです。
仕様
●材質:ポリカーボネート●縦×横×高さ(mm):76×76×52●穴寸法(mm):12.7×12.7●使用温度:-196〜121℃※液体窒素での保存が可能●オートクレーブ可
アズワン品番
67-4744-53