クライオ フリーズラック 100本立 5個入 5750シリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(5個) 注文コード 86389740 品番 5750R
参考基準価格(税別)¥11,300 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

積み重ねができます。、サンプルの管理に便利な座標番号つきです。

仕様●材質:ポリカーボネート●縦×横×高さ(mm):132×132×53●穴寸法(mm):12.7×12.7●使用温度:-196〜121℃※液体窒素での保存が可能●オートクレーブ可 アズワン品番67-4744-62

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする