A-Gas Japan(旧:FUSO)
A-Gas Japan(旧:FUSO)の 環境測定(自然環境/安全環境)
A-Gas Japan(旧:FUSO)の 温度計・温湿度計
A-Gas Japan(旧:FUSO)の 温湿度計・熱中対策温湿度計
湿度変換器 TH-32シリーズ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●センサー●▼湿度:薄膜コンデンサ●▼温度:PT100Ω白金測温抵抗体●測定範囲:湿度/0〜100%RH●精度●▼湿度:±3%RH●▼温度:±0.4℃●出力:4〜20mA●電源供給:12〜24VDC 150mA以下●プローブサイズ:Φ18m×190Lmm ケーブル長1m●プローブ種類:防塵フィルター付き高密度ナイロン●質量:約45gケーブルなし●ケーブル長:1m
注文コード
86392174
品番
TH-32DB-1
参考基準価格(税別)
¥30,800
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
TH-32湿度変換器
仕様
●センサー●▼湿度:薄膜コンデンサ●▼温度:PT100Ω白金測温抵抗体●測定範囲:湿度/0〜100%RH●精度●▼湿度:±3%RH●▼温度:±0.4℃●出力:4〜20mA●電源供給:12〜24VDC 150mA以下●プローブサイズ:Φ18m×190Lmm ケーブル長1m●プローブ種類:防塵フィルター付き高密度ナイロン●質量:約45gケーブルなし●ケーブル長:1m
アズワン品番
67-4751-99