曜日別特売
ATST-1 BK スマホ、タブレットマルチスタンド ATST-1シリーズ エアージェイ 86392637

ATST-1 BK スマホ、タブレットマルチスタンド ATST-1シリーズ エアージェイ 86392637
ATST-1 BK スマホ、タブレットマルチスタンド ATST-1シリーズ エアージェイ 86392637
ATST-1 BK スマホ、タブレットマルチスタンド ATST-1シリーズ エアージェイ 86392637

スマホ、タブレットマルチスタンド ATST-1シリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
内容量1個注文コード86392637品番ATST-1 BK
参考基準価格(税別)¥1,800販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798

高さも角度も自由自在!耐久性メタルアームでしっかりスタンド!、4~14インチのスマホ/タブレット/携帯ゲーム機にご利用いただけ耐荷重3kg。折り畳みできるからコンパクトに収納可能。持ち運びにも邪魔になりません。、動画鑑賞はもちろん、リビング学習や在宅勤務にもおすすめ。

仕様●寸法(mm):台座部/幅67×奥行112~163、スタンド部/幅67×長さ106~135、折りたたみ時の厚み/25●対応サイズ:4~13インチのスマホ/タブレット/携帯ゲーム機など●耐荷重:3kgアズワン品番67-4754-52
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スマホ/タブレットスタンド・ホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする