KTPEVTG3S キムテクピュア G3EVTニトリルグローブ 1500枚 KTPEVTG3シリーズ キンバリークラーク 86396356

キムテクピュア G3EVTニトリルグローブ 1500枚 KTPEVTG3シリーズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
アズワン品番67-4762-25
内容量1箱(6袋×250枚)注文コード86396356品番KTPEVTG3S
参考基準価格(税別)¥58,500販売価格(税込)¥61,578
販売価格(税別)
55,980

クラス10対応のニトリルグローブです。、帯電防止仕様でダブルパック品です。、薄手でフィット感があります。、全長30cmのロングタイプです。、指先にエンボス加工があるので、細かな作業に適しています。

仕様●サイズ:S●長さ:30cm●厚さ:0.127mm●カラー:白●ラテックスフリー●シリコンフリー●パウダーフリー●入数:1,500枚入(250枚/袋×6袋)アズワン品番67-4762-25
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンルーム用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする