天井点検口 ハイハッチMM2f 目地タイプ

(2件のレビュー)
7日以内出荷返品不可 お客様組立品 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 規格寸法(mm)303×606 ホワイト(焼付塗装) 注文コード86401359 品番HHMMUf-3060W
参考基準価格(税別)¥21,700 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980
この商品は規格寸法・色など16種類から選べます 他の種類を見る

すっきりスリムな目地タイプの天井点検口です。
指で開閉できるスライドロックを採用し、操作性も良好です。
また、外枠の凹凸が少ない形状で施工性もアップしました。

規格寸法(mm)303×606 材質外枠・内枠・スライドアングル/アルミ押出形材(A6063S-T5) 仕上外枠・内枠・スライドアングル/アルマイト処理 取付金具チャンネルキャッチ ホワイト(焼付塗装) 寸法(mm)内枠仕上材/288×591、内枠下地材/262×565 天井施工開口寸法(mm)303×606 用途室内用天井点検口 仕様標準タイプ(スライドロック)
取扱説明書:(0.5MB)
注意
※鍵付仕様ホワイトの化粧プレート・シリンダー部はホワイト色にはなりません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
59769675
2018-08-23
用途:
天井内の点検口に使用
建設業・工事業

施工性が良く扱いやすい商品でした。次回も採用したいと思います。

対象商品:
68076023
2015-06-22
用途:
天井点検口として

点検口の枠が細いので取り付け後も枠が目立たなく意匠性が高い。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「点検口・収納庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする