曜日別特売
HHSD-K606W 天井点検口 ハイハッチSD 額縁タイプ ナカ工業 86401623

HHSD-K606W 天井点検口 ハイハッチSD 額縁タイプ ナカ工業 86401623
HHSD-K606W 天井点検口 ハイハッチSD 額縁タイプ ナカ工業 86401623

天井点検口 ハイハッチSD 額縁タイプ

(3件のレビュー)
6日以内出荷返品不可お客様組立品6日以内出荷とは
内容量1台規格寸法(mm)606×606材質外枠・内枠/アルミ押出形材(A6063S-T5)ホワイト(電着塗装)注文コード86401623品番HHSD-K606W
参考基準価格(税別)¥21,700販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980

額縁タイプのベーシックな天井点検口です。
2点固定のグレモン錠でより強固に内枠を固定できます。
鍵付きタイプも用意しております。

用途室内用天井点検口規格寸法(mm)606×606材質外枠・内枠/アルミ押出形材(A6063S-T5)仕上外枠・内枠/アルマイト処理取付金具吊り金具ホワイト(電着塗装)寸法(mm)内枠仕上材/567×567、内枠下地材/567×567天井施工開口寸法(mm)608×608仕様鍵付仕様(鍵:N301のみ)
取扱説明書:(0.25MB)
注意
※鍵付きタイプには天井材の切り欠きが必要となります。
※標準仕様ホワイトの係止金具はホワイト色にはなりません。
※鍵付仕様ホワイトの化粧プレート・シリンダー部はホワイト色にはなりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40984632
2016-06-17
用途: 天井点検口設置
有限会社中国建物管理サービス業

ダンボール等で切込型があれば楽

対象商品 : 40984657
2015-11-18
用途: 天井点検口部品として使用

店舗の天井点検口として使用しています。問題ありません。注文して翌日に届きました。スピーディでよかったです。

対象商品 : 40984641
2015-07-27
用途: 点検口の交換
有限会社アネックス

600角だったのでくたくたかと思いきや、結構しっかいりしていました。価格が高めかなと思いましたが作りはしっかりしていました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

点検口・収納庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする