ナカ工業
ナカ工業の 建物管理・メンテナンス
ナカ工業の 点検口・収納庫
ナカ工業の 床下点検口
床点検口ニューハッチ NHST
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
お客様組立品
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
86402454
品番
NHST-600
参考基準価格(税別)
¥77,000
販売価格(税込)
¥57,178
販売価格(税別)
¥
51,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
開口寸法(mm)
530×530
材質
外枠・内枠/ステンレス、アンカーピース/ステンレス、補強材/ステンレス、インサートキャップ/ステンレス、内枠パッキン/EPDMスポンジ
取手
専用治具(付属品)
寸法(mm)
外枠寸法/600×600、内ふた寸法/564×564
用途
室内用床点検口
仕様
Pタイル/磁器タイル兼用
取扱説明書:
(0.22MB)