角度調節ができるスタンドテーブル

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 お客様組立品 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード86405726 品番FMT-5030H(OAK/SBK)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,168
販売価格(税別)
4,698
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

ベッドやソファなどで便利なテーブル。お好きな場所でパソコンワーク、趣味、仕事に集中できる自分だけのスペースを確保。パソコンや読書などの作業に合わせて、テーブル角度を4段階で調節可能。脚が邪魔にならないコの字形。落下防止ストッパー付き。

本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)50×30×61.5〜78.5 質量(kg)4.5 材質天板:合成樹脂化粧繊維板(塩化ビニル樹脂)、フレーム:スチール(紛体塗装) 耐荷重(kg)5 組立時間約20-30分 オーク(木目) 用途パソコンデスク・サイドテーブル・ミニテーブルとして 幅(mm)500 高さ(mm)615〜785 奥行(mm)300
取扱説明書:(1.39MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワークデスク・簡易テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする