YAMAZEN(山善)
YAMAZEN(山善)の デスク・テーブル
YAMAZEN(山善)の ワークデスク・簡易テーブル
YAMAZEN(山善)の 簡易テーブル
折りたたみテーブル
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
86407223
品番
WLT-6045(WBR)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
在宅勤務にも活躍!コンパクトな折れ脚ローテーブル。シンプルな木目調の天板でインテリアになじむデザイン。
たためば隙間やベッド下にも収納可能。狭いワンルームでも大活躍。届いたらすぐに使える完成品。
本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)
60×45×31.5
折畳サイズ(幅W×奥行D×高さH)(cm)
60×45×3.5
質量(kg)
4
材質
天板:合成樹脂化粧繊維板(ウレタン樹脂)、脚部:金属(スチール)
耐荷重(kg)
20
色
ブラウン(木目)
用途
ローテーブル・簡易テーブルとして
幅(mm)
600
高さ(mm)
315
奥行(mm)
450
取扱説明書:
(0.43MB)