コーチョー
コーチョーの 動物用品
コーチョーの シーツ/マット/床材
コーチョーの ペットシーツ
厚型ペットシーツ 炭・クエン酸入り
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個(40枚×4袋)
材質
表面材:ポリオレフィン不織布、吸水材:綿状パルプ/カーボン紙(炭)/高分子吸収材、防水材:ポリエチレンフィルム、結合材:ホットメルト粘着材、添加物:クエン酸
注文コード
86409804
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
材質・内容量
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
厚型で安心吸収。炭とクエン酸で強力W消臭。足濡れ防止!優れた吸収力で表面をサラサラに保ちます。
サイズ
ワイド
本体寸法(cm)
約45×60
材質
表面材:ポリオレフィン不織布、吸水材:綿状パルプ/カーボン紙(炭)/高分子吸収材、防水材:ポリエチレンフィルム、結合材:ホットメルト粘着材、添加物:クエン酸
用途
ワンちゃん・愛犬のペットシーツに
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
86409804
-
84632627
-
厚型ペットシーツ 炭・クエン酸入り
コーチョー
1個(36枚×4袋)
¥
6,998
税込
¥
7,698
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)