ナリカ
ナリカの 理科/技術/科学工作
ナリカの その他学童用実験器具/実験用品
力学台車滑走台セット DCF-F2A
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
86411003
品番
C15-1657
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥63,800
販売価格(税別)
¥
58,000
バスケットに入れる
力学台車用滑走台DT-YAと力学台車F-2型のセットです。
セット内容
力学台車用滑走台DT-YA×1、力学台車F-2型(2台1組)×1
材質
滑走台:アルミ、力学台車:亜鉛ダイキャスト
質量(kg)
1(±3%)
仕様
数量:2台1組