GA-DH003 これエエやん 立形自在水栓 おしゃれ GAONA(ガオナ) 86411606 GA-DH003 これエエやん 立形自在水栓 おしゃれ GAONA(ガオナ) 86411606 GA-DH003 これエエやん 立形自在水栓 おしゃれ GAONA(ガオナ) 86411606 GA-DH003 これエエやん 立形自在水栓 おしゃれ GAONA(ガオナ) 86411606

これエエやん 立形自在水栓 おしゃれ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード86411606 品番GA-DH003
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,028
販売価格(税別)
7,298

樹脂製の丸みを帯びた白いハンドルがかわいい蛇口です。
オープンキッチン・カフェなどのプチリフォームに最適です。
ユニット取出し金具と組合わせて、厨房用などのはさみ込み厚が薄いシンクに取付けできます。
節水固定コマ仕様になります。
一般地・寒冷地どちらにも使用できます。
水栓設置面:直径約40ミリ

材質青銅 取付ねじPJ1/2 パイプ長(mm)170 用途ホワイトクロスハンドルがオシャレな呼13の立形自在水栓です。 呼び13

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「単水栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする