曜日別特売
MG2100-A20 MG2100series 壁取付形酸素センサ MG2100シリーズ CHINO(チノー) 86412316

MG2100-A20 MG2100series 壁取付形酸素センサ MG2100シリーズ CHINO(チノー) 86412316
MG2100-A20 MG2100series 壁取付形酸素センサ MG2100シリーズ CHINO(チノー) 86412316
MG2100-A20 MG2100series 壁取付形酸素センサ MG2100シリーズ CHINO(チノー) 86412316
MG2100-A20 MG2100series 壁取付形酸素センサ MG2100シリーズ CHINO(チノー) 86412316
MG2100-A20 MG2100series 壁取付形酸素センサ MG2100シリーズ CHINO(チノー) 86412316

MG2100series 壁取付形酸素センサ MG2100シリーズ

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可23日以内出荷とは
アズワン品番67-4915-40
内容量1個注文コード86412316品番MG2100-A20
参考基準価格(税別)¥160,000販売価格(税込)¥175,780
販売価格(税別)
159,800

壁取付形の酸素センサで計測モニタ(1点用)と組合せて使用します。、限界電流式ジルコニア酸素検知素子を使用した酸素センサで、専用モニタMG3010との組合せや外部から供給されるDC電圧を電源とした酸素センサです。、MG2100は、測定値表示、警報および伝送信号出力動作を行うこともできます。、ジルコニア式酸素計、安定化ジルコニアは酸素イオン尊電体として知られています。、この安定化ジルコニアを基板とし、基板の一面には白金電極と酸素拡散制限孔、他の一面には白金ヒータが形成されてまいす。、ここで実用的な酸素イオン導電率を得るため、ヒータに通電して基板を数百℃に加熱し、電極間に電圧を印加すると酸素イオンをキャリアとする電流で基板中を流れます。、陰極上に形成された酸素拡散制限孔のために、陰極に流入する酸素量が制限され、電流ー電圧特性にはフラット領域(限界電流)が観測されます。、限界電流は酸素濃度に比例して変化するので、この限界電流を測定することによって雰囲気の酸素濃度を知ることができます。

仕様●伝送信号出力:0~250mV●警報設定●▼濃度計モードType I(ユーザによる任意設定)●▼初期値●▼18%下限、26%上限●▼ブザー、ランプ、リレー出力有、出力保持●表示レンジ:0.0~25.0%O2/0.00~2.50%O2自動切換●伝送出カレンジ:0.0~25.0%O2に対応して出力●*表示レンジ、伝送出カレンジの組合わせ可能形式は00、11、20、22ただし警報設定が酸欠計モードの場合は00のみ指定可●▼濃度計モードType Iで表示レンジ1の場合警報初期値は下限0.00%、上限2.50%●測定原理:ジルコニア固体電解質方式●採気方式:自然拡散式●応答時間:90%応答 20秒以内●酸素検知素子位置:本体ケース内専用ホルダ部に固定●測定値表示:3桁 黄緑色LEDによるデジタル表示●測定範囲(分解能):0.00~2.50(0.01)/2.0~25.0(0.1)%O2(自動レンジ切換)●精度定格●▼0.0~25.0%O2の場合…±0.5%O2±1digit●▼0.00~2.50%O2の場合…±0.05%O2±1digit(酸素と窒素からなる乾燥気体中において)●伝送方法:0.00~2.50に対し出力信号の0~100%を、2.0~25.0に対し出力信号の8~100%を出力●警報機能:測定値警報…●▼警報設定コード:濃度計モード*1●▼*1警報設定「A」で出荷時の初期値、警報設定「B」で指定のない警報値や警報出力動作は警報設定「0」の状態に設定●▼下限警報値:0~26%内任意*2●▼上限警報値:0~26%内任意*2●▼*2 下限警報値は上限警報値より大きい値の設定や指定不可警報解除警報保持ありの場合前面リセットキーにて解除●▼リレー出力有/無:任意設定●▼ブザー吹鳴有/無:任意設定●▼ランプ点灯有/無:任意設定●▼出力保持有/無:任意設定●▼検知素子異常警報:酸素検知素子へのヒータ電流異常時、測定値警報の内容にかかわらずリレー出力ON、ブザー吹鳴、ランプ点灯●▼停電警報:本器への供給電源がOFFになった時、またはヒューズ断線時リレー出力ON●▼警報リレー出力:出力回路数(2)、出力容量(抵抗負荷 110V AC 0.2A、24V DC 1A/誘導負荷 110V AC 0.1A、24V DC 0.5A)●ウォーミングアップ時間:約5分●▼注)ウォーミングアップ中は警報信号OFF、伝送信号は最小値を出力●使用温度範囲:0~40℃●使用湿度範囲:80%rh以下●電源:4.2~5.5V DC●▼MG3000シリーズから電源を供給する場合の電源線は2mm2のリード線を使用し、片側30m以内。0.75mm2のリード線を使用し片側11m以内(配線抵抗片側0.3Ω以内)の長さで結線してください。この長さを越える場合は100V AC電源が必要になりますがMG1000をご使用ください。●消費電力:約3VA●質量:約450g●取付方法:壁またはスイッチボックス取付●ISO 14001認証 JQA-EM2414●ISO 9001認証 JQA-0656アズワン品番67-4915-40
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

環境測定(自然環境/安全環境)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする