マグネット式 ケーブルホルダー TR-MCH001シリーズ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード86413190 品番TR-MCH001-RD
参考基準価格(税別)¥1,190 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

ケーブルを机にマグネットで保持するた目の台座です。、強力マグネットでケーブルをベースに保持します。、ベースは両面テープで机に貼り付けます。

仕様●色:レッド●質量(g):62●内容:本体、ケーブル側マグネット5個●付属品:両面テープ(本体に付属)●対応ケーブル:直径4mm程度まで(一般的なUSBケーブルには対応) アズワン品番67-4919-44

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする