プレシード電波時計 EXシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 仕様●本体寸法:約直径265×50mm●本体重量:約760g(電池含)●材質:PS樹脂●設置:壁掛け用●電源:単三乾電池×4●温度計精度:±1℃(0〜40℃)●湿度計精度:±2%(35〜75%RH常温)●付属品:単三乾電池×4、取扱説明書(保証書付)(ムーブメント中国) 注文コード86418765 品番EX-5482
参考基準価格(税別)¥15,000 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る

時計合わせ不要の電波時計です。、気圧センサを内蔵し、気圧の変化から約半日後のお天気を予測してシグナルでお知らせします。、シグナルの種類は「晴」「快方に向かう」「下り坂」「雨」の4種類。、夜就寝前に確認すれば翌朝頃の、朝外出前に確認すれば今晩頃のお天気傾向がわかります。、冷暖房、除湿加湿器運転目安や熱中症、インフルエンザ、風邪対策など室内環境の目安として役立つ温度計、湿度計も搭載。、本機は照度センサを搭載して消灯時や夜間のお天気シグナルの点滅と秒針停止機能付きです。、暗がりでのシグナル点滅や秒針のコチコチ音などがしませんので寝室などにも適しています。、従来品はお天気シグナルが赤色でしたが本機は白色を採用し、シグナルの点滅も優しい色合いでお知らせします。、お天気予測、温度計、湿度計、暗いところでのシグナル・秒針停止と多機能な電波時計になります。

仕様●本体寸法:約直径265×50mm●本体重量:約760g(電池含)●材質:PS樹脂●設置:壁掛け用●電源:単三乾電池×4●温度計精度:±1℃(0〜40℃)●湿度計精度:±2%(35〜75%RH常温)●付属品:単三乾電池×4、取扱説明書(保証書付)(ムーブメント中国) アズワン品番67-4928-34

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温湿度計・熱中対策温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする