商品レビューを投稿する
内容量1個
仕様●幅43.5×奥行31.5×高さ35cm●3kg●フレーム:鉄(アクリル樹脂焼付塗装)、天板:合成樹脂化粧繊維板、脚キャップ:熱可塑性エラストマー、フック・コードクリップ:ポリエチレン●天板の耐荷重:3kg フックの耐荷重:0.3kg(1ヶ)●製品下に収納できるトースターの幅と高さ:約幅40cm、高さ約25cm。 (トースターの上部空間を約10cm以上開けることが推奨されています。)
注文コード86428504
品番BWS8200
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年2月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥13,000
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
付属のコードクリップで電源コードをフレームに沿わせスッキリ配線ができます。
直に物を置けないトースターの上を、ポットやコーヒーマシン等の調理家電スペースとして活かせます。建築用鉄筋材をフレームに使用し、インダストリアルな質感が空間に映えます。付属のフックでミトンやキッチンツールを掛けられます。