BOW ラック BWSシリーズ

商品レビューを投稿する
返品不可 お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●幅55.5×奥行39×高さ47.5cm●4.7kg●フレーム:鉄(アクリル樹脂焼付塗装)、天板:合成樹脂化粧繊維板、脚キャップ:熱可塑性エラストマー、フック・コードクリップ:ポリエチレン●天板の耐荷重:5kg フックの耐荷重:0.3kg(1ヶ)●製品下に収納できるレンジの幅と高さ:約幅52cm、高さ約35cm。 (レンジの上部空間を約10cm以上開けることが推奨されています。) 注文コード86428520 品番BWS8201
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年2月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥17,000 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980
この商品は仕様など3種類から選べます 他の種類を見る

付属のコードクリップで電源コードをフレームに沿わせスッキリ配線ができます。
直に物を置けないレンジの上を、トースターなどの調理家電スペースとして活かせます。建築用鉄筋材をフレームに使用し、インダストリアルな質感が空間に映えます。付属のフックでミトンやキッチンツールを掛けられます。

仕様●幅55.5×奥行39×高さ47.5cm●4.7kg●フレーム:鉄(アクリル樹脂焼付塗装)、天板:合成樹脂化粧繊維板、脚キャップ:熱可塑性エラストマー、フック・コードクリップ:ポリエチレン●天板の耐荷重:5kg フックの耐荷重:0.3kg(1ヶ)●製品下に収納できるレンジの幅と高さ:約幅52cm、高さ約35cm。 (レンジの上部空間を約10cm以上開けることが推奨されています。) アズワン品番67-5183-17

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「棚・シェルフ・ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする