オークス
オークスの 厨房機器・設備・調理機械
オークスの 板金製品類・棚・ストッカー
オークスの 棚・シェルフ・ラック
BOW パンラック BWSシリーズ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●幅27.5×奥行24.5×高さ39.5cm●1.6kg●本体:鉄(アクリル樹脂焼付塗装)、脚キャップ・クッションゴム:熱可塑性エラストマー●熱せられた熱い鍋を置かないでください。●各段の耐荷重:5kg●収納可能な鍋の大きさ目安/上段:底の直径が16cm以上、下段:底の直径が18cm以上
注文コード
86428538
品番
BWS8203
参考基準価格(税別)
¥7,000
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
自慢の鍋をまるでショップのディスプレイのように収納できます。、鉄鋳物製鍋を置いてもびくともしない、溶接による丈夫な一体構造。、建築用鉄筋材をフレームに使用し、インダストリアルな質感が空間に映えます。
仕様
●幅27.5×奥行24.5×高さ39.5cm●1.6kg●本体:鉄(アクリル樹脂焼付塗装)、脚キャップ・クッションゴム:熱可塑性エラストマー●熱せられた熱い鍋を置かないでください。●各段の耐荷重:5kg●収納可能な鍋の大きさ目安/上段:底の直径が16cm以上、下段:底の直径が18cm以上
アズワン品番
67-5183-19