遠沈管 15mL スーパーシールキャップ付き インテグラパック 滅菌済 3131-325シリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(100本) 注文コード 86431049 品番 3131-325MP
参考基準価格(税別)¥12,800 販売価格(税込) ¥13,970
販売価格(税別)
12,700

10本ずつ小分けパックに整列包装されており、手で切り離しが可能で持ち運びに便利です。、小分けパック毎に、ロットNo.と滅菌期限が表記されています。、スーパーシールキャップは書き込みやシールが可能なフラットタイプで、チューブと同様にオートクレーブも可能です。※オートクレーブ時はキャップをゆるめてください。、キャップ内側には一体成形されたエラストマー樹脂がシールされており、リーキングや長期保存での蒸発を軽減します。、凍結保存時に便利な最大許容量目盛りが印字されています。、チューブ側面の書き込みスペースはドット状(特許取得/No.5657655)になっており、文字の滲みやローター出し入れ時の擦れ傷などによる文字消えが防止されます。、最大遠心力:17,000RCF ※上記遠心強度の数値は、水をチューブの8割(15mLチューブ:12mL/50mLチューブ:40mL)入れ、15分間遠心した場合の試験値です。ご使用になる遠心機・ローター・溶媒などにより変化する場合がございます。強遠心する場合は、1回のみの遠心をおすすめします。

仕様●材質:キャップ・チューブ/ポリプロピレン●オートクレーブ対応※オートクレーブ時はキャップをゆるめてください。●使用温度:-80℃〜122℃●チューブ全長:118mm●チューブ内径:15mm●チューブ外径:17mm●キャップ外径:22mm●キャップ高さ:10mm●キャップ時全長:122mm●Nuclease (DNase & RNase) Free/Endotoxin(Pyrogen) Free/ATP Free/Heavy Metals Free/Latex Free/BSE・TSE Free●ロットごとに証明書発行可能●電子線線滅菌済●内容量:100本(10本×5袋×2セット) アズワン品番67-5191-14

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする