PVDFストレートコネクター 適用チューブ内径 10個入 OBシリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(10個) 注文コード 86434689 品番 OB871006
参考基準価格(税別)¥2,900 販売価格(税込) ¥3,179
販売価格(税別)
2,890

シリコンやタイゴンなど軟質チューブ用で、フッ素樹脂など半硬質チューブは接続口外径と同じ内径のチューブに対応します。、オールポリフッ化ビニリデン(PVDF)製で、高温オートクレーブ滅菌・ガンマ線・EOG滅菌可能。、10個入の袋単位の販売です。

仕様●適用チューブ内径:6mm●接続口外径:7mm、内径:4mm●サイズ:7×49L mm●10個入 アズワン品番67-5202-56

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする