カートリッジヒーター汎用型

(1件のレビュー)
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1本 電力(W)400 電圧(V)100 注文コード86449546 品番CHE1405
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798
この商品は電力・電圧など66種類から選べます 他の種類を見る

金型などの加熱用ヒーターです。

材質SUS304スズ(ヒーター本体) リード線メッキ軟銅ガラス編組線 容量公差±10%(冷間抵抗値換算) 絶縁抵抗(MΩ)100以上(atDC500Vメガ) 耐電圧(V/sec)1500 電圧(V)100 電力(W)400 外径D(Φmm)12 長さL(mm)150 電力密度7.6W/cm2
関連資料:図面(0.22MB) 取扱説明書:(0.37MB)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
77677618
2024-06-29
用途:
水和物の加熱
株式会社ユタカ電子製作所 様

タンクに入れたステンレスパイプにヒーターを入れて加熱する。リード線の絶縁チューブが
やや太いので扱いにくいのが難点。
性能や電気的特性は問題ない。外形精度も+公差は無かったのでSUSパイプにピッタリ入った。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヒーター・熱風発生機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする