インパクトビットホルダー3/8"SQ.DR.ホルダー付き

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード86457596 品番13134
参考基準価格(税別)¥2,050 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

インパクトソケットビットホルダー(183Hヘックスビット、183Tトルクスビット、183X3重4角ビット、183T-IPトルクスプラスビットに使えます。) 差込角3/8" 9,5mm ビス止めでの使用となります。
全長は32mm。

適合Cリング:C32/ピン・Oリング:A32・B32に対応 全長(mm)32 質量(g)70 寸法D1(mm)24 寸法D2(mm)22

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする