インパクトビットホルダー3/8"SQ.DR.ロック式

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード86457605 品番13142-F11.2
参考基準価格(税別)¥4,490 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

インパクトソケットビットホルダー(183Hヘックスビット、183Tトルクスビット、183X3重4角ビット、183T-IPトルクスプラスビットに使えます。) 差込角3/8" 9,5mm ビス止めでの使用となります。
全長は32mm。

適合Cリング:C32/ピン・Oリング:A32・B32に対応 全長(mm)32 質量(g)116 寸法L(mm)46 寸法D1(mm)18.9 寸法D2(mm)22

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする