エスコ
エスコの バッテリー関連
エスコの バッテリーターミナル用品
スパークプラグソケット EA618RKシリーズ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
86467379
品番
EA618RK-519
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,366
販売価格(税別)
¥
3,060
バスケットに入れる
ディープソケットとの見分け容易な新形状。スパークプラグが落下しないマグネット付きです。チェーンソー、草刈機、小型発電機などのスパークプラグ交換用。
仕様
●差込角:1/2"●対辺(mm):19●外径(mm):26.5●全長(mm):65●重量(g):170
アズワン品番
67-5287-45