スパークプラグソケット EA618PMシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 仕様●差込角:3/8"(12角)●対辺(mm):14●外径(mm):18.5●全長(mm):62●重量(g):60 注文コード86467388 品番EA618PM-236
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,289
販売価格(税別)
2,990
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る

ディープソケットとの見分けが容易な新形状を採用しました。BMW MINI(ミニ)やBMW1シリーズ、3シリーズの一部などに採用されている十二角タイプのスパークプラグに対応します。一般的な六角タイプのスパークプラグにも使用可能です。外径18.5mmの薄肉形状。スパークプラグが落下しないマグネット付きです。

仕様●差込角:3/8"(12角)●対辺(mm):14●外径(mm):18.5●全長(mm):62●重量(g):60 アズワン品番67-5287-55

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッテリー関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする