エスコ
エスコの バッテリー関連
エスコの バッテリーターミナル用品
スパークプラグソケット EA618PMシリーズ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
仕様
●差込角:3/8"●対辺(mm):14●外径(mm):18.5●全長(mm):62●適用:トヨタ/カローラアクシオ・フィールダー、オーリスニッサン/ウィングロード、ティーダ、ティーダラティオ、ブルーバードシルフィ、ラフェスタ、セレナスズキ/ランディ●重量(g):60
注文コード
86467397
品番
EA618PM-231
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,289
販売価格(税別)
¥
2,990
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
ディープソケットを見分けが容易な新形状を採用しました。外径18.5mmの薄肉形状。スパークプラグが落下しないマグネット付きです。
仕様
●差込角:3/8"●対辺(mm):14●外径(mm):18.5●全長(mm):62●適用:トヨタ/カローラアクシオ・フィールダー、オーリスニッサン/ウィングロード、ティーダ、ティーダラティオ、ブルーバードシルフィ、ラフェスタ、セレナスズキ/ランディ●重量(g):60
アズワン品番
67-5287-54