曜日別特売
DH060-12BN【ワケあり】 モンキ形デジタルトルクレンチ トップ工業 86500377

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

モンキ形デジタルトルクレンチ

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
この商品はトルク調整範囲・全長など7種類から選べます他の種類を見る
内容量
1セット
トルク調整範囲(N・m)
12~60
全長(mm)
248
注文コード
86500377
品番
DH060-12BN【ワケあり】
在庫数量:残り1点です。
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥87,600販売価格(税込)¥54,978
販売価格(税別)アウトレット
¥61,980¥49,980

右方向、左方向の両方向を測定できます。
トルク精度:時計回り(右)±3%反時計回り(左)±4%
合否判定機能:±1%~9%設定可能 OFF機能有。
LCDバックライトで暗所での作業でも測定値を視認出来ます。
測定したトルク値(ピークホールドモード時)の記録が出来ます。記録件数50件
目標トルク値への到達をLEDと音でお知らせします。

用途
適正トルク締めであらゆるボルトの締め付け、トルク管理に
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
トルク調整範囲(N・m)
12~60
精度(%)
(右)±3/(左)±4
最小目盛(N・m)
0.01
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
トラスコ品番
722-5768
全長(mm)
248
質量(g)
400
種類
デジタル形
開口寸法(mm)
10~26
ヘッド形状
モンキ形
主な用途
車両整備や各種機械
負荷方向
左右

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トルクレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする