PROX(プロックス)
アルミバックパックフレーム
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
86501637
品番
#L【ワケあり】
在庫数量:残り1点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
アウトレット
¥6,498
¥
5,298
バスケットに入れる
軽量アルミフレームの折り畳み背負子
大きな荷物をまとめて背負える背負子。
軽量アルミフレーム。
折り畳み式で収納便利。
MとLの2サイズをラインナップ。
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
収納時寸法(cm)
約70.5×38.5×9
使用時寸法(cm)
約70.5×38.5×27
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
材質
アルミ
耐荷重(kg)
15