曜日別特売
WP-AG マグネット付光式捕虫器Glowwormアグリ HS2 86504035

WP-AG マグネット付光式捕虫器Glowwormアグリ HS2 86504035
WP-AG マグネット付光式捕虫器Glowwormアグリ HS2 86504035
WP-AG マグネット付光式捕虫器Glowwormアグリ HS2 86504035
WP-AG マグネット付光式捕虫器Glowwormアグリ HS2 86504035
WP-AG マグネット付光式捕虫器Glowwormアグリ HS2 86504035

マグネット付光式捕虫器Glowwormアグリ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃4日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
86504035
品番
WP-AG
参考基準価格(税別)¥34,800販売価格(税込)¥38,258
販売価格(税別)
¥34,780

本体背面に取付られたマグネットで、金属部なら何処でも取付可能。
捕虫器同士を専用延長コードで連結出来るので、電源一箇所で使用可能です。
20W直管サイズの捕虫器では、天井からの吊下げ、壁へのビス打ち以外の新たな設置方法を可能にしました。
捕虫には、専用捕虫紙を用いるので、無音、無臭の商品です。
製造工場、倉庫、農業ビニールハウス、農業温室、選果場など、ささまざまな場所に使用できます。
ユスリカ、ハエ、トビケラ、メイガ、カメムシ等の飛翔虫に効果的です。

用途
捕虫器
付属品
捕虫用粘着紙3枚、電源コード3.5m1本
仕様
粘着紙方式
材質
【粘着紙】紙
質量(kg)
1.1
色
【粘着紙】蛍光イエロー
材質(本体)
PET樹脂(一部ABS樹脂)、フェライト磁石
消費電力(W)
6
寸法(幅W×高さH)(mm)
【粘着紙】145×600
定格寿命(時間)
17000
入力
AC100V (50Hz/60Hz)
有効面積(m2)
50~100
LED
【捕虫用LED】WP-AG-LE LT20BL
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
695×145×75

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1につき¥2,500/税込¥2,750
沖縄地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「捕虫器・電撃殺虫器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする