9283-211 夏ワイドカーゴパンツ 寅壱 86516775

夏ワイドカーゴパンツ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
色13/クロ
ウエスト(cm)100-120
サイズ4L
内容量1枚注文コード86516775品番9283-211
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,818
販売価格(税別)
¥6,198

機能糸SPEEDRYのトリコットは身体の動きに対する追従性に加えて、吸水性ら速乾性といった副次的な機能も魅力なワイドカーゴパンツ。9283-124のワークジャケットとコーディネイト。

色
13/クロ
サイズ
4L
股下(cm)
77
ウエスト(cm)
100-120
裾幅(cm)
22.5
混率(%)
ポリエステル100
ワタリ(cm)
39.5

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする