寅壱
夏ワイドカーゴパンツ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
14/濃コン
13/クロ
14/濃コン
ウエスト(cm)
106-126
70-90
76-96
82-102
88-108
94-114
100-120
106-126
サイズ
5L
3L
4L
5L
L
LL
M
S
全14種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
86517965
品番
9283-211
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,148
販売価格(税別)
¥
6,498
バスケットに入れる
機能糸SPEEDRYのトリコットは身体の動きに対する追従性に加えて、吸水性ら速乾性といった副次的な機能も魅力なワイドカーゴパンツ。9283-124のワークジャケットとコーディネイト。
色
14/濃コン
サイズ
5L
股下(cm)
77
ウエスト(cm)
106-126
裾幅(cm)
23
混率(%)
ポリエステル100
ワタリ(cm)
41