9283-211 夏ワイドカーゴパンツ 寅壱 86519828

9283-211 夏ワイドカーゴパンツ 寅壱 86519828
9283-211 夏ワイドカーゴパンツ 寅壱 86519828

夏ワイドカーゴパンツ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
色14/濃コン
ウエスト(cm)76-96
サイズM
内容量1枚注文コード86519828品番9283-211
参考基準価格(税別)¥11,700販売価格(税込)¥6,488
販売価格(税別)
¥5,898

機能糸SPEEDRYのトリコットは身体の動きに対する追従性に加えて、吸水性ら速乾性といった副次的な機能も魅力なワイドカーゴパンツ。9283-124のワークジャケットとコーディネイト。

色
14/濃コン
サイズ
M
股下(cm)
71
ウエスト(cm)
76-96
裾幅(cm)
20.5
混率(%)
ポリエステル100
ワタリ(cm)
33.5

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする